Lecteur de proximité em abs fourni avec contrôleur de porte protec-ela+

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus

Lecteur de proximité technologie 125 khz boitier abs ip66 fourni avec contrôleur de porte protec-ela+

 
 

Détails du produit

Le lecteur ABS extérieur pour la CTEVOLUTION

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84719000

Système de contrôle d'accès

type d'interface

système bus

sortie de signaux

signal lumineux

Classe de protection (IP)

IP66

procédé de lecture

support de données

interconnectable

Oui

connexion PC

Oui

température de fonctionnement

-30...50 °C

matériau

plastique

profondeur

20 mm

hauteur

118 mm

Type de pose

saillie

Modèle type

lecteur

largeur

48 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.