Lecteur inox 2Xtechnologies proximité /clavier codé Digicode Wiegand

Main media
ICON

Lecteur inox 2Xtechnologies proximité /clavier codé Digicode Wiegand 26 30 44 bits

 
 

Détails du produit

Breveté
Double technologie : Lecteur proximité 125 Khz + clavier à codes (Digicode®)
Format de sortie: Wiegand
Inox
Etroit: Idéal pour la pose sur profil aluminium
Rétro-éclairé
Lecteur inox double technologie proximité/Digicode®
Signalisation lumineuse et sonore.
Dimensions (H x l x P) : 190 x 43 x 27 mm.
Alimentation: 12 V DC.
Protocole: MARIN.
Consommation: 120 mA.
Câble moulé: longueur de 2,9 m.
Double technologie : Lecteur proximité 125 khz + clavier à codes (Digicode®).
Format de sortie: Wiegand.
Inox.
Etroit: idéal pour la pose sur profil aluminium.
Pose en applique.
Montage avec vis Diax®.
Carte électronique résinée.

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digicode®

Code Douane

84719000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.