Mini émetteur radio 433MHz bleu 2 canaux

Main media

Détails du produit

Mini-émetteur 433,92 Mhz à Bleu à 2 canaux.
Fréquence : 433,92 MHz
Portée : Jusqu'à 250 m (en champ libre)
Mini-émetteur 433,92 Mhz à Bleu à 2 canaux
Fréquence : 433,92 MHz
Portée : Jusqu'à 250 m (en champs libre)
Dimensions (L x l x P) : 60 x 36 x 16 mm
Modulation : AM/ASK
Encodage : Code tournant Keeloq®
2 canaux
Couleur : Bleu
Alimentation : 6 V (2 piles CR2016 - Lithium)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176930

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.