Les plus produits + •Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB •Courant de sortie de 1,5 à 10 A •Carte reports défauts (en option) •Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension Module alimentation chargeur, PSXM - 24 V DC, PSXM-241.5 - Caractéristiques : •Technologie : Alimentation à découpage / ABS •Tension / Fréquence d'alimentation : 100-240 V AC / 50-60 Hz •Protection fusible d'entrée : T 2 AL 250 V •Tension de sortie : 27,6 V DC •Courant / Puissance de sortie : 1,5 A / 36 W •Nombre de sorties : 2 (1 sortie avec bornier double) •Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension •Rendement / Ondulation résiduelle : ? 80 % / ? 120 mVpp •Courant additionnel charge batterie(s) : 250 mA max. •Surveillance tension batterie(s) : Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC environ •3 LEDS : LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK •Montage : Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35 •Directives : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 •Température de fonctionnement / Humidité relative :-20 à +45°C / 20 à 90 % RH •Dimensions extérieures (l x h x p): 122 x 93 x 50 mm •Poids brut / Poids net : 0,36 Kg / 0,31 Kg •Conditionnement par : 1 ou 50 •Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07 •Code EAN 13 : 3760273115722 Accessoires en option : Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM •2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A •Relais : présence / absence secteur •Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent •Tension d'information déconnexion imminente : ? 21-22 V DC Module 3 LEDs déporté Référence : PSX680LEDFC Support rail DIN 95 x 90 x 16 mm Référence : DRB9590
Psxm