Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module temporisation universel TM, 12 à 24V DC, temporisation de 1 à 60 secondes, commande par rupture de courant, sortie alimentée
•Multi-tensions 12 à 24 V DC
•Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
•Pour verrouillage à rupture de courant (commande par rupture de courant)
Relais temporisé, TM - 12 à 24 V AC/DC , TM200S - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V AC/DC
•Consommation au repos / en action : 2 mA / 75 mA
•Commande : Par coupure de tension - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 5 A
•Sortie : Sortie alimentée
•Plage de temporisation réglable : De 1 à 60 secondes
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE - EN 55032: 2015 / A11: 2020 - EN 55035: 2017 / A11: 2020 - EN IEC 61000-3-2: 2019 - EN 61000-3-3 : 2013 /A1: 2019
•Dimensions (L x h x p) : 58 x 29 x 15 mm
•Poids brut / Poids net : 0,02 Kg / 0,013 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 200
•Code douane / Code DEEE : 8536419089 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273111472
Tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction retardée à l'enclenchement
fonction glissant à l'enclenchement
Profondeur
appareil complet avec socle
Largeur
Hauteur