Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé TMD, 10 programmes de temporisation, fixation rail DIN 1M 12V AC/DC à 230V AC/DC, plage de temporisation réglable de 0,1 seconde à 10 jours
•Multi-tensions 12 V AC/DC à 240 V AC/DC
•TMD55U : 10 programmes de temporisation
Relais temporisé rail DIN , TMD 12 à 240 V AC/DC , TMD55U - Caractéristiques :
•Tension d'alimentation : 12 V AC/DC à 240 V AC/DC / 50-60 Hz
•Puissance absorbée (consommation) : 12 VA / 1,3 W
•Type de contact : Contact inverseur (NC/CO/NO) libre(s) de potentiel
•Pouvoir de coupure maximal : 250 V AC / 24 V DC / 16 A
•Plage de temporisation réglable : 0,1 seconde à 10 jours
•Programme(s) de temporisation : 10 (A à J)
•2 LEDs vertes d'information : LED 1 = Alimentation OK / LED 2 = Relais activé
•Température de fonctionnement / RH :
-20° à +55° C / 35 à 85 % RH
•Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35
•Dimensions (L x h x p) en mm : 18 x 90 x 68 mm
•Poids brut / Poids net: 0,08 Kg / 0,06 Kg
•Conditionnement par: 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE: 8536490099 / P12.01
•Code EAN 13: 3760273111458
Tmd
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction à contact fugitif
fonction retardée à l'enclenchement
plage temporelle
fonction retardement du déclenchement
fonction glissant à l'enclenchement
Hauteur
Profondeur
Largeur