Swtich extérieur ip65 pour caméras poe 4s x 30w +1 x lan

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s 1
  • Type de pose autre

Swtich extérieur ip65 pour caméras poe 4s x 30w +1 x lan 230v ac 1 port lan pour connexion avec gamme acXrad option 8 ports poe et switch avec port fibre optique nous consulter

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Routeur de réseau

bande de fréquences

2,4 GHz ou 5 GHz

nombre de ports voix

8

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

1

Ethernet

Oui

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.