kit émetteur récepteur internet/ethernet 2km à vue 8 canaux 5,8 ghz bi-direc

Main media

Kit émetteur récepteur internet/ethernet 2km à vue 16 canaux sélectionnables 5,8 ghz bi-direc réseau ip 60mbps sur 1 km 2 sorties lan -20°+70°

 
 

Détails du produit

Le pont radio ip le plus vendu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

omnidirectionnel

Oui

bande de fréquences 1

5.1...5.8 GHz

température ambiante en fonctionnement

-20...70 °C

polarisation

horizontal

gain d'une antenne

14 dBi

portée de transmission max.

2000 m

profondeur

50 mm

hauteur

250 mm

largeur

90 mm

Type de pose

montage sur mât

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.