Bouton poussoir NONF éclairé + plaque porte inox

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A

 
 

Détails du produit

Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Bouton poussoir NO/NF éclairé + plaque inox
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Disponible en versions: inox, applique avec coffret inox CBP, avec ou sans pré-câblage, avec ou sans plaque.
Boutons avec cosses non câblées ou précâblés.
Contact NO et NF avec commun séparé.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 0,3 A AC/DC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP65

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Oui

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

32 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

38 mm

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

IK

IK10

principe de fonctionnement

électromécanique

avec éclairage

Oui

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

brossé

Impression

symbole « clé/porte »

type de connexion

borne à vis

sans halogène

Oui

tension nominale

12 V

version sans contact

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

45 mm

Modèle type

bouton-poussoir unique

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.