Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005310Argent

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose encastré

Cadre guérite pour installation en saillie du clavier codé Tercode 2050N 005310 - finition argent

 
 

Détails du produit

Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005310
Finition Argent

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP54

numéro RAL (équivalent)

7001

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

métal

couplage au bus inclus

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

système de bus Powernet

Non

Qualité du matériau

aluminium

Traitement de surface

métallique

Modèle type

autre

Couleur

argent

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.