Cadre saillie avec visière, inox, pour clavier codé inox CIE3A ou CIE4A

Main media
ICON

Cadre saillie avec visière anti-pluie, inox, résistant au vandalisme pour clavier codé inox CIE3A ou CIE4A

 
 

Détails du produit

Cadre de mise en saillie avec visière intégrée pour une installation parfaite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier d'encastrement pour platine de rue

Matériau

acier inoxydable

Profondeur

70 mm

Type de pose

saillie

Hauteur

229 mm

Largeur

127 mm

Info produit

Code Douane

85177900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.