Cadre saillie en acier peint avec visière anti-pluie pour clavier codé AC10F

Main media
ICON

Cadre saillie en acier peint avec visière anti-pluie pour clavier codé avec 100 codes et 2 relais de référence AC10F

 
 

Détails du produit

Cadre saillie avec visière anti-pluie pour clavier AC10F

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier d'encastrement pour platine de rue

Matériau

acier

Profondeur

71 mm

Largeur

122 mm

Type de pose

saillie

Hauteur

136 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.