Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier 999 codes autonome pose en saillie 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable) Boîtier en INOX Touches métalliques rétro-éclairées Alim. 12-24 Vcc/Vca
. Clavier codé autonome, 999 codes
. 2 relais NO/NF paramétrable (impulsionnel/ bistable)
. Boîtier en INOX AISI 304 pour applications en environnement difficile
. IP65
. Résistance à l'humidité (0 à 95% sans condensation)
. Touches métalliques rétro-éclairées
. 2 leds de signalisation libres de tension (rouge/verte) et signal sonore
. Pose en saillie
. Contact anti-arrachement
. Alimentation 12-24 Vca/Vcc
Fermeo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
autonome
nombre max. de portes
procédé de lecture
Température de fonctionnement
Matériau
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose