Clavier à code métallique spécail location

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2

Clavier à code spécial location anti vandale gestion des codes à distance sans connexion 12 24 ac/cc 1 relais de 5a

 
 

Détails du produit

La gestion à distance sans aucune connexion grace à notre nouvelle technologie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Oui

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

code

température de fonctionnement

-30...50 °C

matériau

métal

profondeur

22 mm

hauteur

100 mm

Modèle type

lecteur

largeur

85 mm

couleur

gris

Type de pose

saillie/encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.