Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lecteur
  • Type de pose saillie

Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs 1 relais boitier métallique 250 g 172 x 47 x 29 mm -30° à 50°

 
 

Détails du produit

2 colonnes pour s'adapter à toutes les portes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

Classe de protection (IP)

IP65

matériau

métal

Modèle type

lecteur

couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.