Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface sans
  • autonome Oui

Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65

 
 

Détails du produit

L'incontournable clavier SU2 avec sa plaque d'encastrement INOX 316

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Oui

connexion PC

Non

procédé de lecture

code

interconnectable

Non

température de fonctionnement

-30...50 °C

matériau

métal

profondeur

40 mm

hauteur

140 mm

Modèle type

unité de contrôle

largeur

110 mm

couleur

argent

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.