Clavier 3 colonnes, 2 realis, 60 codes, plastique r&siné

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lecteur
  • Type de pose saillie/encastré

Clavier 3 colonnes, 2 relais, 60 codes, plastique résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique

 
 

Détails du produit

Nouveau design entièrement résiné

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

Classe de protection (IP)

IP65

matériau

plastique

Modèle type

lecteur

couleur

gris

Type de pose

saillie/encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.