Clavier 4 relais, 28 codes, touches plastiques, plaque inox

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface sans
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2

Clavier 4 relais, 28 codes, touches plastiques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais 4 relais de 1a 29 utilisateurs ip 65

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

12...24 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP65

autonome

Oui

connexion PC

Non

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

code

interconnectable

Non

matériau

métal

profondeur

40 mm

hauteur

140 mm

Modèle type

lecteur

largeur

110 mm

couleur

argent

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.