Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé inox microbille - 12 touches et bouton porte rétroéclairées par led bleu - conforme loi accessibilité - IP54
Clavier ultra robuste 12 touches brailles + 1 touche “Porte” rétroéclairées par leds bleues à haute luminosité et facile d'entretien,Clavier conforme à la loi accessibilité aux personnes handicapées,Nombre de codes : 22, de 3 à 8 termes (touches A et B incluses),Façade Inox 316L microbillé 2.5 mm,Nombre de sorties : 3 (2 relais contact sec NO/NF + 1 commande anti-vibration),Borniers débrochables
Les claviers de la série CE20 possèdent 2 relais contact sec NO/NF ainsi qu'une sortie S3 connectable sur une temporisation 9406 pour déporter la commande d'ouverture. Des sorties fonctionnant en mode monostable ou bistable suivant le code programmé. Des codes d'accès pouvant être composés de 3 à 8 termes (A et B inclus). La gamme de clavier série CE20 existe en 4 finitions : Inox microbillé, Zamac gris, Zamac champagne et Zamac Anthracite.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
système de bus KNX-radio
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Multiple de vente
Code Douane