Clavier Digicode Galeo avec sortie Wiegand Noir Mat

Main media

Caractéristiques principales

  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 500
ICON

Clavier Digicode Galeo avec sortie Wiegand Noir Mat

 
 

Détails du produit

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Digicode®

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

température de fonctionnement

-20...70 °C

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

Matériau

métal

Classe de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie

400 W

autonome

Oui

Profondeur

80 mm

connexion PC

Oui

Hauteur

290 mm

nombre max. de portes

500

Modèle type

unité de contrôle

interconnectable

Oui

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.