Clavier autonome antivandale avec électronique déportée 2 relais 250 utilisateurs 12 24 v ac/cc -30° à 50°
Le clavier extérieur avec une électronique déportée pour une meilleure sécurité
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
température de fonctionnement
Matériau
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose