Clavier autonome 60 codes 2 relais boîtier abs

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
  • Modèle type lecteur

Clavier autonome 60 utilisateurs 2 relais de 2a boîtier abs pour alarme et contrôle d'accès électronique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

Type de pose

saillie

couleur

gris

Modèle type

lecteur

Classe de protection (IP)

IP65

matériau

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.