Clavier codé Digicode fin inox -100 codes 2 relais 12 à 48 V
Clavier codé avec électronique intégrée
Rétro-éclairé
Inox
2 relais
Étroit : idéal pour profil aluminium
Clavier codé étroit en inox avec électronique intégrée.
Rétro-éclairé
Inox
2 relais
Étroit : Idéal pour profil Aluminium
Préconisé pour l'activation et la désactivation de votre système d'alarme
Pose en applique
Free voltage (tension libre)
Montage avec vis Diax®
Étanchéité totale (surmoulé)
100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateur
IP 64
Signalisation lumineuse et sonore
Dimensions (L x l x P) : 165 x 43 x 27 mm
Alimentation : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DC Consommation : de 25 à 80 mA
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe VdS
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
power over Ethernet
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
température de fonctionnement
Matériau
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose