Clavier codé Digicode inox 100 codes + bouton poussoir - 2 relais électronique intégrée 12-24 VDC
DIGICODE® - applique
2 relais
rétro-éclairé
100 codes d'accès
étanchéité totale (surmoulé)
montage vis Torx®
produit extérieur, façade métallique
bouton poussoir pour accès libre
signalisation sonore
dimensions (L x l x P) : 140 x 85 x 20 mm
alimentation :
- 12 à 24V AC
- 12 à 48V DC
consommation : 40 à 100 mA
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe VdS
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
power over Ethernet
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
température de fonctionnement
Matériau
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose