Clavier codé Digicode inox encastré - 3 relais lumineux 12/24V DC
Clavier codé avec électronique intégrée
Rétro-éclairé
Inox
3 relais + 3 leds
Pose en encastré
Clavier codé encastré inox avec électronique intégrée.
Rétro-éclairé
Inox
3 relais + 3 leds
Pose en encastré
Tension libre: AC/DC.
Montage avec vis Diax®
Protection de la carte électronique par tropicalisation
100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateur
IP 53
Signalisation lumineuse et sonore
Dimensions (H x l x P) : 120 x 95 x 47 mm
Encastrement (H x l x P) : 105 x 80 x 45 mm
Dimensions des cadres de mise en applique (L x l x P) : 125 x 100 x 65 mm
Alimentation : 12 V à 24 V AC et 12 V à 48 V DC
Consommation : de 50 à 140 mA
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe VdS
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
power over Ethernet
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
température de fonctionnement
Matériau
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose