Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contact clé ptt/edf chromé mat diam 25mm contact NO raccordement avec cheminée et vis de serrage pouvoir de coupure 5A sous250v Max
Contact à clés métal - ø 25 mm
diamètre de 25 mm
contact fugitif NO (au repos)
boîtier contacteur : polyamide UL94V2
contacts en argent nickel
raccordement avec cheminées et vis de serrage
pouvoir de coupure 5 A sous 250V max.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente