Module clavier codé seul livré sans façade

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • matériau de la façade plastique
  • Type câblage système multifilaire

Module clavier codé sans façade pour intégration ou remplacement. Touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca ou Vcc

 
 

Détails du produit

Module électronique clavier pour encastrement personnalisé, adpatation à une façade métallique et remplacement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue

hauteur d'encastrement

86 mm

construction modulaire

Oui

profondeur d'encastrement

29 mm

Couleur

autre

Type de pose

encastré

matériau de la façade

plastique

Classe de protection (IP)

autre

hauteur de la façade

86 mm

largeur de la façade

82 mm

IK

autre

matériau des boutons d'appel

acier inoxydable

Type câblage

système multifilaire

nombre de boutons d'appel

12

largeur d'encastrement

82 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.