Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose rail DIN
  • type de courant DC
  • application autre

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2A Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V Boîtier Rail DIN 2 modules Condensateur Extra-Long-Life > 105°C Haut rendement > 85 % Faible consommation à vide

 
 

Détails du produit

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2 A
- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Boîtier Rail DIN 2 modules
- Condensateur Extra-Long-Life > 105°C
- Température de fonctionnement :
- 10°/ + 40° C
- Haut rendement > 85 %
- Faible consommation à vide
- Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
- Led verte d'état de sortie 12 V
- Indice de protection IP20

Fermeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation pour portier audio / vidéo

Hauteur

90 mm

Largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

protégé contre les courts-circuits

Oui

largeur en nombre de modules

2

courant de sortie max.

2000 mA

type de courant

DC

tension de sortie

12 V

tension d'entrée

230 V

Profondeur

59 mm

application

autre

Info produit

Gamme

Fermeo

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.