Degré de protection (NEMA)
autre
SIL conformément à IEC 61508
sans
valeur nominale du courant de sortie 1
3.5 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
courant de sortie max. 1
3.5 A
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
207...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
207...253 V
tension de sortie ajustable
Non
1ere tension de sortie
12...12 V
montage direct possible
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Montage possible sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
tension de sortie réglée
Oui
Type de tension d'alimentation
DC
Largeur en nombre de modules
3
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Adapté à un montage sur rail
Oui
Largeur d'encastrement
55 mm
Consommation d'énergie
46 VA
Hauteur d'encastrement
100 mm