Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données clé
  • Largeur 32.15 mm
ICON

Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur vert avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser

 
 

Détails du produit

Badge Mifare 13,56MHz
N° de série gravé sur inox au laser
Couleur vert
Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

clé

Profondeur

5.8 mm

Hauteur

61.05 mm

Largeur

32.15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.