Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau électromagnétique EMDH 600 mm aluminium anodisé naturel 2 x 600 lbs (2 x série 300 kg),, à rupture de courant, 12/24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Les plus produits +
•BREVET DÉPOSÉ
•Bouton poussoir intégré
•Bouton amovible
•Led rouge/verte d'état
•Temporisation programmable
•Éjecteur anti-rémanence
•Possibilité de remplacer le bouton poussoir par un obturateur sécurisé fourni
Bandeau électromagnétique avec bouton poussoir et temporisation intégrés, EMDH600X - 12 ou 24 V DC, EMDH600X - Caractéristiques :
•Montage / Matériel : En applique / Aluminium anodisé naturel
•Résistance à l'effraction : 2 x 600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillé sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation : 920 / 460 mA
•Contacts Hall : Contact inverseur (CO / NO / NF) (Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937)
•Pouvoir de coupure : 24 V DC / 1 A
•Bouton : Bouton poussoir amovible fourni avec obturateur sécurisé en alu pour la pose en extérieur
•Signal lumineux à LED : Vert / Rouge
•Temporisation programmable : de 0 sec, 2.5 sec, 5 sec, 9 sec
•Indice de protection IP : IP 54
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-15 à +55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions profil ventouse (L x l x p) : 575 x 46 x 30 mm
•Dimensions profil poignée (L x l x p) : 600 x 92/105 x 58 mm
•Poids brut / Poids net : 6,526 Kg / 5,31 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113247
Accessoire en option :
Lot de 5 entretoises pour EMDH600X / Référence : EMDH600X/SP2
•Dimensions : 46 x 574 x 2 mm
•Code EAN 13 : 3760273113230
Emdh
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme