Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau horizontal 925mm 2X300kg 12/24V NFS61937
NFS61937 (en 24 ou 48V)
breveté
force du bandeau : 2 x 300 kg
signal NO/NF intégré
fonctionne en 12 ou 24V
profils pré-percés (réglables)
largeur recouvrant les anciennes installations
capot de recouvrement du poteau technique après montage
Bandeau ventouse électromagnétique horizontal (2 x 300 kg)
options :
- rehausses en aluminium, moulures en aluminium
- pose sur porte en verre UBK25
- teinte RAL, coupe
dimensions (L x l x P) : 925 x 105 x 63 mm
alimentation : 12/24/48V DC
consommation :
- 12V DC : 500 mA (par ventouse)
- 24V DC : 250 mA (par ventouse)
- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane