Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau lumineux 3x300kg 2,5m - Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937
Bandeau lumineux ventouses 3 x 300kg
NFS61937
2,5m
Signal NONF
12/24/48V
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V et 48V)
Lumineux
Free voltage
Raccordement automatique
Nouvelle gestion de commande CMSI
Existe en versions : standard, hermétique, avec poignée
Profils pré-percés (réglables)
IP42
IK10
Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)
Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)
S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVC
Personnalisation : RAL et coupe
Ventouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)
Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)
Étudié pour la rénovation
Installation verticale ou horizontale
Positionnement DAS :
- Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)
- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)
Consommation :
- 12V DC : 480 mA par ventouse
- 24V DC : 240 mA par ventouse
- 48V DC : 120 mA par ventouse
Télécommande pour le CMSI :
- 24V DC < 1 mA
- 48V DC < 2 mA
Option d'adaptabilité :
- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant
- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane