Bloc 4G data avec abonnement 12 ans inclus

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose saillie
ICON

Module de transmission 4G data avec abonnement 12 ans inclus pour gestion en temps réel d'une centrale de contrôle d'accès VIGIK - permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications de Hexact Web vers les centrales

 
 

Détails du produit

Permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications de Hexact® Web vers les unités centrales en temps réel
Compatible avec les panneaux de commande Hexact® Com (plus de 8 portes) et le panneau d'affichage BT348705
5 LED de puissance du signal
Connexion 4 fils

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Modèle type

autre

Couleur

beige

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.