Bouton de sortie sans contact IR avec picto halo led bleu/vert NO NC 12/24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type autre
  • type de commande autre

Bouton de sortie sans contact Infrarouge picto avec halo led bleu/vert contact NO/NC Relais temporisé Alimentation 12/24 VDC livré avec plaque de façade carrée

 
 

Détails du produit

Le AXBLI19NONCC est un bouton de sortie sans contact infrarouge en acier inoxydable avec halo de couleur bleu/vert. Il s'alimente en 12~24 VDC. Il dispose de contact NO/NF avec un pouvoir de coupure max de 30 VDC /1A. Une temporisation ou un fonctionnement en mode bistable est paramètrable. Il est livré avec une contre plaque carré avec pictogramme de 80 x 80 mm compatible avec les boites d'encastrement électrique du marché. Un support pour une installation en saillie est également disponible sous la référence GGM AXBBACKC. Ce bouton de sortie dispose d'une protection IP65 en façade.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Oui

nombre de contacts inverseurs

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

35.9 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

0.025 A

avec voyant indicateur

Oui

Impression

symbole « clé/porte »

type de connexion

autre

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

type de commande

autre

composition

mécanisme complet avec plaque

tension nominale

12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP65

transparent

Non

Source Incluse

Oui

numéro RAL (équivalent)

0

avec éclairage

Oui

nombre de bascules d'actionnement

0

type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Nbre de pôles

2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.