Bouton poussoir ir avec fond de boitier métallique

Main media

Bouton poussoir infra rouge intérieur avec fond de boitier métallique inclus 12v cc +10° à +55° 90g

 
 

Détails du produit

Bouton poussoir infrarouge en saillie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton poussoir de sortie/porte

libération selon EN 54-10

type A - Libération directe

pavé tactile couleur

noir

montage encastré

Oui

montage apparent

Oui

Couleur du boîtier

gris

profondeur

37 mm

hauteur

115 mm

largeur

70 mm

Info produit

Code Douane

85024000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.