Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox pmr

Main media

Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox pour personnes à mobilités réduites

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton poussoir de sortie/porte

libération selon EN 54-10

type B - Libération indirecte

pavé tactile couleur

autre

montage encastré

Oui

profondeur

36 mm

hauteur

84 mm

largeur

41 mm

Info produit

Code Douane

85024000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.