Coffret d'alimentation gamme contrôle d'accès centralisé AXC

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2 A
  • 1ere tension de sortie 13.8...13.8 V
  • stabilisé Oui
ICON

Coffret d'alimentation gamme contrôle d'accès centralisé AXC

 
 

Détails du produit

Le boîtier d'alimentation AXCOF2202M permet d'intégrer deux modules de contrôle d'accès centralisé (AXC2DIPEVO ou AXC4DEXTEVO). Il dispose d'une alimentation double sortie 12 V DC à découpage d'une puissance totale de 5 A (3+2 A). Un emplacement libre permet d'y placer une batterie jusqu'à 18 Ah.
Le produit intègre également un capteur pour l'ouverture du coffret qui peut être relié à la centrale ou au module d'extension.
Le coffret dispose d'un décaissage de 1 cm pour faciliter la gestion de câble à l'arrière.
Le découpage dans la porte permet d'avoir un visuel directe sur l'état de l'alimentation (secteur, batterie, charge).
La porte est amovible pour faciliter l'installation et le câblage.

Axc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 3

0 A

courant de sortie max. 2

3 A

courant de sortie max. 1

2 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...230 V

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

60 W

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

Profondeur

90 mm

Hauteur

385 mm

Largeur

400 mm

tension de sortie ajustable

Non

3e tension de sortie

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

1ere tension de sortie

13.8...13.8 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

stabilisé

Oui

Info produit

Gamme

Axc

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.