Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Têtières pour gâches électriques à encastrer 24 mm, ML500 - Caractéristiques :
•Matière demi-tour / Corps / Têtière : Acier inoxydable / Aluminium / Acier inoxydable
•Dimensions corps (l x p x h) : 17 x 39 x 49,5 mm
•Dimensions têtière (l x p x h) : 24 x 3 x 110 mm
•Poid brut / Poids net : 0,060 Kg / 0,054 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane : 8301409000
•Code EAN 13 : 3760351732780
Série 33 is
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente