Ferme-porte GROOM GR300 BC/DC bras standard argent

Main media

Ferme porte GROOM GR300 (BC/DC) bras standard pour portes lourdes. Force 3 à 6 permettant d'équiper les vantaux jusqu'à 1400 mm de largeur et/ou 120 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Pose sur tout type de menuiserie.

 
 

Détails du produit

Force 3 à 6
Garantie 5 ans
Pose sur tout type de menuiserie
Vitesse de fermeture réglable 180° - 15°
A-coup final réglable 15° - 0°
Frein à l'ouverture réglable 70° - 180°
Temporisation à la fermeture 105° - 70°

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ferme-porte

avec bras d'ouverture de freins

Oui

poids max. de la porte

120 kg

avec verrou

Non

largeur intérieure max. de la porte

1400 mm

ouverture de la porte

0...180 °

pression de ressort réglable

Oui

butée réglable

Oui

vitesse de fermeture ajustable

Oui

amortisseur d'ouverture réglable

Oui

type de bras

bras en ciseau

Matière

aluminium

Longueur

300 mm

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

Hauteur

75 mm

Largeur

105 mm

Couleur

aluminium

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.