Les plus produits + •Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC selon modèle•Diode transil TVS intégrée•Demi-tour réglable sur 3 mmGâche électrique à encastrer standard 20,5 mm, Série 3, 33X11 - Caractéristiques : •Montage : Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche) •Matière : Zamac •Résistance à l'effraction : 3500N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)) •Mode de fonctionnement : À rupture de courant •Tension d'alimentation de la bobine X : 12 V DC •Consommation de la bobine X : 12 V AC = 0,21 A / 24 V AC = 0,42 A 12 V DC = 0,3 A / 24 V DC = 0,6 A •Précharge maximale de la bobine X : 12 V AC = 50 N / 24 V AC = 100 N 12 V DC & 24 V DC = 10 N •Protection électronique intégrée : Oui (diode transil TVS) •Durée de vie en cycles : 300 000 •Température de fonctionnement :-25° à +70° C •Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE •Norme EN 14846 : 3C200L000 •Dimensions (l x p x h) : 20,5 x 29 x 69 mm •Poids brut / Poids net : 0,19 Kg / 0,18 Kg •Conditionnement par : 1 •Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10 •Code EAN 13 : 3760273118617
Série 3