Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche électrique à émission encastrée symétrique avec têtière longue
La GGM AXEE01L est une gâche électrique encastrée à émission de courant fonctionnant en mode "fail-secure" (normalement ouvert). Elle est réversible et symétrique et s'alimente en 12 V DC. Elle dispose d'une têtière longue s'adaptant à la majorité des projets.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
approbation selon EltVTR (allemagne)
avec gâche
Testé selon EN 13637
Tolérance de tension de fonctionnement nominale
Diode de protection
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
largeur de la gâche
couleur de base de la gâche
gâche de matériau
fonctionnement continu (100% ED)
gâche réglable
pour contact d'interrupteur à pêne préparé
sortie de pêne dormant
convient pour porte pare-fumée
convient pour porte coupe-feu
guide de verrouillage intégré
ouvre-porte réglable
loquet d'ouverture de porte réglable
type de loquet
Compatible IFTTT
position d'encastrement
amortissement du bruit
contact à impulsion
Type de déverrouillage
Type de construction
avec signal de retour
avec dispositif de blocage
avec déverrouillage mécanique
forme d'entrée de serrure
sens d'ouverture selon DIN
Type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane