Les plus produits + •Haute résistance à l'effraction 6000N•Précharge maximale avant déverrouillage 2000N•Multi-tensions : 24 ou 48V DC•Double contact de signalisation intégré•DAS CONFORME NF S 61-937Gâche électrique à encastrer 24 mm, Série 33 IS - 24 ou 48V DC, 333XKDR2448 - Caractéristiques : •Montage : Encastré (vertical ou horizontal)•Sens : DIN Droite•Matière : Acier inoxydable / Zamac•Résistance à l'effraction: 6000 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs) •Précharge maximale avant déverrouillage : 2000 N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs) •Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)•Tension d'alimentation : 24 ou 48V DC•Consommation : 160/80 mA•Contact de signalisation 1: Porte ouverte / fermée - Contact inverseur CO/NO/NC max. 30V DC / 1A •Contact de signalisation 2 : Porte verrouillée / déverrouillée - Contact inverseur CO/NO/NC max. 30V DC / 1A •Demi-tour réglable : Oui sur 3 mm•Durée de vie en cycles : 250 000•Température de fonctionnement / RH :-10° à +50° C / 0-85% •Directives / Normes : 2014/30/UE - 2011/65/UE•Dimensions (l x p x h) : 24 x 39,8 x 141 mm •Poids brut / Poids net : 0,680 Kg / 0,525 Kg•Conditionnement par : 1 ou 10•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10•Code EAN 13 : 3760351732735 Accessoires en option : Têtière ronde : SP20025-W1RUX •Sens : Réversible (DIN Droite et Din Gauche)•Pour gâches : 333XKDL2448 et 333XKDR2448 •Matière : Acier inoxydable •Épaisseur : 3 mm•Poids net : 0,086 Kg•Conditionnement par : 1 ou 10•Code douane : 8301409000 •Code EAN 13 : 3760351732759 Têtière carrée: Référence : SP20025-W2SUX •Sens : Réversible (DIN Droite et Din Gauche)•Pour gâches : 333XKDL2448 et 333XKDR2448 •Matière : Acier inoxydable •Épaisseur : 3 mm•Poids net : 0,086 Kg•Conditionnement par : 1 ou 10•Code douane : 8301409000 •Code EAN 13 : 3760351732773 Contrepartie : Référence : ML500 •Matière demi-tour / Corps / Têtière : Acier inoxydable / Aluminium / Acier inoxydable •Dimensions corps (l x p x h) : 17 x 39 x 49,5 mm •Dimensions têtière (l x p x h) : 24 x 3 x 110 mm •Poid brut / Poids net : 0,060 Kg / 0,054 Kg•Conditionnement par : 1 ou 10•Code douane : 8301409000 •Code EAN 13 : 3760351732780
Série 33 is