Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V AC/DC
•Émission et rupture
•Entraxe de fixation standard 52,3 mm
Gâche électrique à encastrer universelle , ESU900 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré
•Résistance à l'effraction : 900 Ibs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 Ibs = 0,4535 Kg = 4.482 N))
•Mode de fonctionnement : Paramétrable à émission ou à rupture de courant
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V AC/DC
•Consommation : 250/160 mA
•Durée maximale d'alimentation : Illimitée en DC / Ne pas alimenter en AC en mode rupture
•Type de demi-tour : Réglable
•Course de réglage du demi-tour : 3 mm
•Contact de signalisation intégré (x) :
-
•Pouvoir de coupure :
-
•Dimensions (l x p x h) : 20 x 80 x 28 mm
•Poids brut / Poids net : 0,2 Kg / 0,18 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273114312
Esu
pour voir vos prix et les stocks
avec gâche
couleur de base de la gâche
embout arrondi
gâche de matériau
position d'encastrement
tension de fonctionnement
type de construction
température de fonctionnement
avec signal de retour
avec déverrouillage mécanique
avec dispositif de blocage
sens d'ouverture selon DIN
type de courant
profondeur
hauteur
Modèle type
composition
largeur
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente