Gâche GRS700 1 temps rupture 12VDC

Main media

Gâche électrique GRS700 1 temps rupture 12VDC. Encastrée, compacte et universelle. S'adapte à la rénovation et à la construction neuve.

 
 

Détails du produit

• Dimensions réduites (hauteur 67 mm) : s'adapte à la rénovation et à la construction neuve
• Symétrique / réversible : s'installe en DIN droite ou gauche
• Rouleau réglable
• Diode bidirectionnelle
• Certifié CE
• Contact stationnaire ajustable (suivant référence)
• Bobine faible consommation en 10-24 VAC/DC (100% ED à 12 VDC)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.