Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée ventouse 2x400kg 600mm - 12/24/48V - Signal NONF - NF S61-937
Breveté
NF S 61-937 (24V)
fonctionne en 12 ou 24V
force de rétention : 2 x 400 kg
signal NO/NF intégré
poignée 60 cm
profils pré-percés (réglables)
largeur recouvrant les anciennes installations
bornier de raccordement
Poignée ventouse électromagnétique 60 cm (2 x 400 kg)
profil en aluminium anodisé argent satiné (option RAL)
bouchons pour extrémités de poignées
option porte en verre UBK
dimensions (L x l x P) : 600 x 126 x 68 mm
alimentation : 12/24/48V DC
consommation :
- 12V DC : 550 mA (par ventouse)
- 24V DC : 275 mA (par ventouse)
- 48V DC : 275 mA (pour 2 ventouses 400 kg)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane