Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent

Main media
ICON

Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.

 
 

Détails du produit

• Profils de finition, de ventouses et de poignée déjà découpés, prêts à poser en 400, 800, 2100 mm
• Version 2100 mm : convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles
• Existe également en 2500 et 3000 mm (ajustables)
• Multiples configurations disponibles : 1/2/3/4 ventouses
• Prête à raccorder : sélection automatique de la tension 12, 24, 48 Vcc
• Reports d'informations de série
• NFS 61-937 en 24 Vcc et 48 Vcc de série
• Grand choix de coloris disponible : argent, blanc, noir, 7016, brut, ...
• Facilité de transport
• Fabrication française

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.