Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée lumineuse ventouse 500mm - Anodisé Argent - 2x300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions 500x105x63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Antirémanent Électronique Poteau ouvert clipsable
Poignée lumineuse ventouse 2x300kg
NFS61937
700mm
12/24/48V
Signal NONF
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V et 48V)
Lumineux
Free voltage
Raccordement automatique
Nouvelle gestion de commande CMSI
Existe en versions : standard, hermétique, avec poignée
Profils pré-percés (réglables)
IP42
IK10
Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)
Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)
S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVC
Personnalisation : RAL et coupe
Ventouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)
Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)
Étudié pour la rénovation
Installation verticale ou horizontale
Positionnement DAS :
- Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)
- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)
Consommation :
- 12V DC : 480 mA par ventouse
- 24V DC : 240 mA par ventouse
- 48V DC : 120 mA par ventouse
Télécommande pour le CMSI :
- 24V DC < 1 mA
- 48V DC < 2 mA
Option d'adaptabilité :
- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant
- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane