Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937 RAL 9005
Poignée ventouse électromagnétique 300Kg
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V)
Fonctionne en 12 ou 24V
Force de rétention : 300 kg
Pose en extérieur possible : IP66
Signal NO/NF intégré
Profils pré-percés (réglables)
Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)
bouchons ABS
options : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe,
moulures et rehausses REOMA60
dimensions (L x l x P) : 400 x 105 x 63 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 550 mA
- 24V DC : 275 mA
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente