Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V)
Fonctionne en 12 ou 24V
Force de rétention : 300 kg
Pose en extérieur possible : IP66
Signal NO/NF intégré
Profils pré-percés (réglables)
Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)
Poignée ventouse électromagnétique 300Kg
bouchons ABS
options : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe,
moulures et rehausses REOMA60
dimensions (L x l x P) : 400 x 105 x 63 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 550 mA
- 24V DC : 275 mA
pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement
type de tension
Multiple de vente
Code Douane